ジェックス
ジェックスの 動物用品
ジェックスの 餌/おやつ
手摘みりんりんりんご
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8g)
注文コード
83720010
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
青森産のりんごを香りと美味しさそのままフリーズドライ!
ふんわりサクサクに仕上げました。
成分
(保証成分)赤りんご:たんぱく質1.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分3.0%以下、水分11.0%以下・青りんご:たんぱく質1.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維5.0%以下、灰分2.5%以下、水分15.0%以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×50×180
カロリー(kcal)
赤りんご:341.1/100g、青りんご:337.5/100g
原材料
(成分)りんご、塩