マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83721410 品番AT28C256-15JU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パラレルアクセスEEPROM、Microchip

仕様
メモリサイズ = 256kbit
インターフェースタイプ = シリアル-2ワイヤー
パッケージタイプ = PLCC
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 32
構成 = 32 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 4.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 14.04 x 11.5 x 3.17mm
データ保持 = 10年
パラレルアクセスEEPROM、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする