マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83722164 品番24AA256-I/MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM

仕様
メモリサイズ 256kbit
インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ MSOP
実装タイプ 表面実装
ピン数 8
構成 32 x 8ビット
動作供給電圧 Min 1.7 V
動作供給電圧 Max 5.5 V
プログラミング電圧 1.7 5.5V
1ワード当たりのビット数 8bit
寸法 3 3 0.85mm
自動車規格 AEC-Q100年
24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする