モニタリングリレー Broyce Control SPDT 17.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83722530 品番LXCVR 230V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

UL認定. Lシリーズ - 制御リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示

仕様
監視アプリケーション = 位相、電圧
電源相数 = 1
接点構成 = SPDT
電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧
取り付けタイプ = DINレール
位相感度 = 単相
遅延時間 = 0.2 → 10s
周波数検出範囲 = 48 → 63Hz
シリーズ = L
動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする