KAKURI
KAKURIの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KAKURIの 腰袋
PPワンタッチベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83744607
品番
49751
参考基準価格(税別)
¥2,602
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
トラスコ品番
817-9304
材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
長さ(mm)
1150
幅(mm)
38
全長(mm)
1150
色
ブラック