※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンオイル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード83745140 品番KF96-3000CS-1
参考基準価格(税別)¥6,402 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
電気絶縁性にも優れています。
離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。

用途高温用シリコーンオイルです。 トラスコ品番814-8143 透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50〜150 容量(kg)1 主成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2kg 粘度(mm2/s)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする