PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクレンチ/トルクドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
クロスハンドル ヘクスローブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
105
トラスコ品番
545-3920
注文コード
83745718
品番
1406-6-60
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。
手のひらにフィットし疲労を軽減します。
刃先がT6〜T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途
キャップスクリューなどのねじ回しに。
トラスコ品番
545-3920
材質
軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
105
軸長(mm)
60
全幅(mm)
48
刃先
T6
適合キャップスクリュー
M2