クロスハンドル ヘクスローブレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)105 トラスコ品番545-3924 注文コード83745745 品番1406-9-60
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は全長・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。
手のひらにフィットし疲労を軽減します。
刃先がT6〜T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。

用途キャップスクリューなどのねじ回しに。 トラスコ品番545-3924 材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)105 軸長(mm)60 全幅(mm)48 刃先T9 適合キャップスクリューM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする