PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクレンチ/トルクドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
クロスハンドル ヘクスローブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
117
トラスコ品番
545-3927
注文コード
83745779
品番
1406-25-80
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。
手のひらにフィットし疲労を軽減します。
刃先がT6〜T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途
キャップスクリューなどのねじ回しに。
トラスコ品番
545-3927
材質
軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
117
軸長(mm)
80
全幅(mm)
73
刃先
T25
適合キャップスクリュー
M5