精密加工用超硬カッタークロスカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 83746427 品番 K1742
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。

用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。 トラスコ品番128-2991 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)50 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 刃長(mm)12 刃径(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする