リューター
リューターの フライスカッター
リューターの カッター関連備品
精密加工用超硬カッタークロスカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
83746445
品番
K1772
参考基準価格(税別)
¥10,690
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-1783
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
55
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃長(mm)
16
角度(°)
9.5
刃径(mm)
6.4