超硬カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 トラスコ品番128-3187 注文コード83746558 品番K3216
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は先端角・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。

用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。 トラスコ品番128-3187 軸径(Φmm)3 全長(mm)44 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000 刃長(mm)13 刃径(mm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする