超硬カッターK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 先端角(°)8 タイプロー付 注文コード83746637 品番K3623
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は先端角・タイプ・角度など9種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。

用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。 トラスコ品番128-3434 軸径(Φmm)3 全長(mm)38 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 刃長(mm)12.7 先端角(°)8 刃径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする