リューター
リューターの フライスカッター
リューターの カッター関連備品
超硬カッターK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
タイプ
オール超硬
注文コード
83746655
品番
K3815
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
先端角・タイプ・角度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
用途
金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-2548
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
38
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
刃長(mm)
12.7
刃径(mm)
4.8