3M
3Mの 防水スプレー/撥水スプレー
スコッチガード 防水スプレー 革靴専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83747529
品番
SG-P170kaS
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
革靴専用の防水スプレーです。
雨・雪・泥汚れをしっかりはじいて大切な革靴を守ります。
ミネラルオイル配合で、革に潤いを与えしなやかに保ちます。
用途
防水・防シミ・保革
成分
シリコーン樹脂・ミネラルオイル・石油系炭化水素
その他
【標準紳士靴使用量】紳士用革靴 約18足
トラスコ品番
424-7168
容量(mL)
170
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.17L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
革靴専用