小鳥の日光浴ライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード83750164 品番MB-331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小鳥には日光浴が必要です!
鳥たちは日光浴をすることで、紫外線(UV)を浴びて新陳代謝を促したり、カルシウムの吸収に必要なビタミンD3を合成しています。
ビタミンD3不足は、くる病や骨軟化症などの原因となることがあり注意が必要です。
小鳥に必要な紫外線(UV)を照射し、日光浴不足を補うライトです。
小鳥にやさしい弱UVライトを採用しています。
すぐに室内日光浴を始められるオールインワンセットです。

セット内容・ライト ・ライトカバー ・ソケット ・取付パーツ 材質ライト:ガラス・他、ライトカバー:ABS・アルミニウム、ソケット:鉄・ABS・他、取付パーツ:鉄 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)20 電源コード(m)1.75(内、保護コイル600mm) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×86×125(ライトカバー装着・折りたたみ時) 対象動物屋内小鳥飼育専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする