クリアLED リーフグロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード83750444 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガラス容器、グラスポット、小型水槽にぴったりのLEDライト!
取り付け部はフレームレス水槽にも対応。
フレキシブルアームは長さ調整、角度調整が可能で、どんな容器にも最適な距離、角度で照らすことが可能です。
色温度6500Kによる自然でさわやかな光が、魚と緑を色鮮やかに照らします。

適合幅30cm以下の水槽 材質アルミ、スチール、ABS、PC 消費電力(W)4 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約5×3.5×41.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする