LED PGライナー600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード83750478 品番NLF-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!
さらに明るく!美しく!
水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。
アルミボディ
耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。
ブルーラインパイロットランプ
点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!
タッチパネルスイッチ
軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。
ラウンドデザイン
フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!
上部フィルターにも合わせやすいデザインです。
リフトアップスタンド
取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。

適合幅60cm(〜65cm)の水槽 材質アルミ、ABS、アクリル、銅 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×85×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする