Bourns 表面実装インダクタ, 200mA, SRF3216A-222Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード83755290 品番SRF3216A-222Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C

仕様
最大直流電流 = 200mA
パッケージ/ケース = 3216
長さ = 3.2mm
奥行き = 2mm
シールド = なし
許容差 = 25%
シリーズ = SRF3216A
コア材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする