HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 M52-040023V2045

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード83755299 品番M52-040023V2045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )

仕様
シリーズ = Archer M52
ピッチ = 1.27mm
極数 = 20
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 基板対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 1.0A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする