CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
135
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
83796474
品番
SCA2-G-TC-40B-135-Y
参考基準価格(税別)
¥18,030
販売価格(税込)
¥18,838
販売価格(税別)
¥
17,125
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
135
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
40
タイプ
強力スクレーパ形
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード