M80-8281042 HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-8281042 HARWIN 83816680

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-8281042

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(18個)注文コード83816680品番M80-8281042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

DILプラグ、ラッチ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-827はフリクションラッチ付き M80-828はラッチ付き

仕様
シリーズ = Datamate L-Tek
ピッチ = 2.0mm
極数 = 10
行数 = 2
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 3.0A
定格電圧 = 120 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする