Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-257

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83817364 品番US-257
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

U-257 コンバータ USB- シリアル RS232. USB- シリアルアダプタには、RS232 シリアルポートが 2 つあります。データ転送速度は最大 921,600 ボーレート、128 バイトの送信 FIFO と 384 バイトの受信 FIFO 、1 Mbit のラインドライバと組み合わせることで、ラップトップ / PC で妥協のないパフォーマンスを実現します。2 ポート RS232 USB- シリアルコンバータ データレート: 300 → 921,600 ボー DB9 コネクタ - 9 ピンオスコネクタ LED状態表示 高保持力 USB ソケット USBケーブルが付属 オフィス環境用のゴム脚が付属します Windows 8 を含むすべての一般的なオペレーティングシステム用のドライバ その他の多くのUSB-シリアルデバイスが動作しない状況で使用可能 IP30 等級のエンクロージャ

仕様
バスタイプ = RS232
コネクタ A = USB B
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B = DB-9
コネクタ B ジェンダー = オス
USB標準 = USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする