スライドブッシュ(インチ仕様) シングル・角フランジ形 SWK SWK48UU

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818369 品番SWK48UU
参考基準価格(税別)¥64,280 販売価格(税込) ¥67,173
販売価格(税別)
61,066

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。

軸径(Φmm)76.2 形状角フランジ サイズ48 材質(本体)スチール シール種類:両側シール 寸法L(mm)主要:152.4 シリーズSWK 寸法t(mm)主要:19.05 寸法X(mm)主要:10.319 寸法Z(mm)主要:9.525 寸法Y(mm)主要:15.875 寸法K(mm)主要:127 主要寸法D(mm)・114.3・Df:155.575 寸法P.C.D.(mm)主要:134.937 ボール条列6 材質(保持器)スチール 寸法dr(mm)主要:76.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする