スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KB10GU

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83818405 品番KB10GU
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥784
販売価格(税別)
713

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50〜30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。

軸径(Φmm)10 サイズ10 材質(本体)スチール シール種類:片側シール 寸法L(mm)主要:29 シリーズKB 寸法W(mm)主要:1.3 基本静定格荷重(N)C0:549 主要寸法D(mm)・19・D1:18 主要寸法B(mm)22 ボール条列4 材質(保持器)樹脂 基本動定格荷重C(N)372 寸法dr(mm)主要:10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする