Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4503Z

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード83819936 品番HFBR-4503Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

1 mmのPOFコネクタ(プラスチック光ファイバ). 1 mm プラスチックファイバ用プラグコネクタ HPトランスミッタ及びレシーバに対応 ラッチ付き又はラッチなしから選べるシングル(シンプレックス)プラグ 2極ケーブル用ダブル(デュプレックス)プラグ、ラッチ付き

仕様
シリーズ = HFBR
種類 = POF
片面/両面 = シンプレックス
ファイバサイズ = 1mm
ジャケット直径 = 2.2mm
色 = グレー
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする