CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 106 x 58 x 90mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83821406 品番CNMB/6/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます

仕様
タイプ = Modular Enclosure
材質 = ポリカーボネイト
長さ = 106mm
奥行 = 58mm
高さ = 90mm
色 = グレー
シリーズ = CNMB
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする