Bulgin ケーブルカプラBulgin Buccaneer 400 シリーズ 3 極メス丸型インラインフレックスケーブルコネクタは、ソケットタイプの接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 内容: コネクタ x 6 - 1 バックシェル ケージクランプ クランプナット グランド Oリング特長と利点圧着終端又ははんだ終端 ボディはストレートです ケーブルアウトレットの範囲: 5.5 → 6 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスコネクタとかん合 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 19 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定