曜日別特売
PX0413/04S Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/04S BULGIN 83824145

Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/04S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83824145品番PX0413/04S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴

仕様
極数 = 4
実装タイプ = 背面取り付け
コネクタサイズ = ミニチュア
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = 圧着, はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 125.0 V
シェルサイズ = 19
ハウジング材質 = ポリマー
シールド/非シールド = アンシールド
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする