CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CVB ポリカーボネイト 45 x 82 x 90mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83824398 品番CVB450/KIT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

DIN レール縦型ボックス. 緑色の難燃性ポリカーボネート製 CAMDENBOSS 製の DIN レール垂直ボックスで、 22.5 mm 又は 45 mm の 2 種類のサイズを用意しています。このエンクロージャは、 2 x 2.5 mm2 の頑丈なケーブルエントリ又は標準ケーブルエントリを備え、 IP20 の Terminal Protection を提供します。. 5 mm ピッチ Terminal Block 用に設計されています 22.5 mm 又は 45 mm 幅の 2 つのサイズ 未使用 Terminal エリアをカバーする、頑丈な穴あきプレート 3 つの側面があり、両側の 12 極 Terminal Block に対応します 全ボックスに、 12 極クローズドプレート 1 枚、 4 極クローズドプレート 3 枚、 4 極穴あきプレート 3 枚が含まれています RoHS対応 IP 20等級 定格端子: 8 A / 250 V ac

仕様
タイプ = Vertical
材質 = ポリカーボネイト
長さ = 45mm
奥行 = 82mm
高さ = 90mm
最大ターミナル = 12
色 = グレー
シリーズ = CVB
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする