Bulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXM6012/08S/CR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83824967 品番PXM6012/08S/CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタ ; 765-9860 765-9860 などの製品とかん合します。 シーリングキャップについては品番 ; 765-9971 765-9971 、圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタはフレックスケーブルコネクタ(PXM6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXM6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)

仕様
極数 = 8
実装タイプ = 前面取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = 圧着, はんだ
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
定格電流 = 10.0A
シリーズ = Buccaneer 6000
定格電圧 = 277.0 V
接合型 = プッシュプル
ハウジング材質 = ニッケル
ストレインリリーフ = なし
コンタクト材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする