曜日別特売
EXP-0911/03/P Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, EXP-0911/03/P BULGIN 83825107

Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, EXP-0911/03/P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83825107品番EXP-0911/03/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

フレックスケーブルプラグ. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプとかん合します ポジティブ動作の速断ロックリング - 手袋をはめた状態で回すことができます プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した場合、標準で 14 ~ 20 mm 対応。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)

仕様
極数 = 3
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = スクリュー
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 18.0A
シリーズ = EXPlora EXP
定格電圧 = 600 → 0 V
シェルサイズ = 50
ハウジング材質 = ポリマー
ポール形式 = 10P
シールド/非シールド = アンシールド
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする