ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83827164 品番SPS-A-25
参考基準価格(税別)¥36,730 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:30 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:700 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:100 スプライン寸法(mm)23×28×6.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:125・スプラインスリーブ(SPA型)F:60・スプラインスリーブ(SPA型)H:40・スプラインスリーブ(SPA型)l:43 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:50・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする