ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-824

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83827758 品番UPA-824
参考基準価格(税別)¥11,740 販売価格(税込) ¥12,268
販売価格(税別)
11,153

ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください

タイプUPA 寸法L(mm)64 寸法H(mm)43 寸法A(mm)10 寸法S(mm)50 寸法(Φmm)dH7:24 寸法B(mm)B±0.02:20 寸法N(mm)14 寸法G(mm)37 寸法K(mm)17 寸法P(Φmm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする