三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリング(軸受)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-930
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83827776
品番
UPA-930
参考基準価格(税別)
¥16,460
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプ
UPA
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
53
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
60
寸法(Φmm)
dH7:30
寸法B(mm)
B±0.02:25
寸法N(mm)
20
寸法G(mm)
45
寸法K(mm)
22
寸法P(Φmm)
8.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方