三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリング(軸受)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダ ミヨシブロック FPA型(フランジ型・割り締め) FPA-618
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83827794
品番
FPA-618
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,458
販売価格(税別)
¥
5,871
バスケットに入れる
ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用ください
タイプ
FPA
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
31
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
38
寸法(Φmm)
dH7:18
寸法B(mm)
13
寸法N(mm)
11
寸法K(mm)
12
寸法P(Φmm)
5.5
締付ねじ
M:M5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方