三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリング(軸受)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-618
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83827828
品番
URA-618
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプ
URA
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
31
寸法A(mm)
9
寸法S(mm)
38
寸法(Φmm)
dJs6:18
寸法B(mm)
B±0.02:18
寸法G(mm)
26
寸法K(mm)
12
寸法P(Φmm)
5.5
取付ねじサイズ
M5×18L
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方