三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリング(軸受)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ベアリングホルダ
ベアリングホルダ ミヨシブロック URA型(固定型・圧入) URA-722
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83827846
品番
URA-722
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプ
URA
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
42
寸法(Φmm)
dJs6:22
寸法B(mm)
B±0.02:20
寸法G(mm)
30
寸法K(mm)
14
寸法P(Φmm)
5.5
取付ねじサイズ
M5×20L
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方