Bulgin 丸型コネクタインサート 6 極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83831836 品番SA3244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極

仕様
オス/メス = メス
インサートタイプ = ねじ
極数 = 6
併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする