Infineon Nチャンネル MOSFET20 V 950 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード83832290 品番BSD235NH6327XTSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Infineon OptiMOS2パワーMOSFETファミリ. Infineonの OptiMOS2 Nチャンネルファミリは、同社の電圧グループ内で最も低いON抵抗を実現しています。 Power MOSFETシリーズは、高周波通信、データ通信、太陽光発電、低電圧デバイス、サーバー電源を含む多くの用途で使用できます。 OptiMOS 製品ファミリの範囲は20 V以上です。様々なパッケージタイプが揃っています。

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 950 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 20 V
シリーズ OptiMOS(TM) 2
実装タイプ 表面実装
ピン数 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 600 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 1.2V
最低ゲートしきい値電圧 0.7V
最大パワー消費 500 mW
トランジスタ構成 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 -12 V, +12 V
幅 1.25mm
高さ 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする