Infineon Nチャンネル MOSFET200 V 660 mA 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード83832484 品番BSP149H6327XTSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 660 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V
パッケージタイプ = SOT-223
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.8 Ω
チャンネルモード = デプレッション型
最大ゲートしきい値電圧 = 1V
最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V
最大パワー消費 = 1.8 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
動作温度 Max = +150 ℃mm
高さ = 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする