CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
83839113
品番
SCA2-O-CA-40N-100-Y
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,143
販売価格(税別)
¥
14,675
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
40
タイプ
低摩擦形(低圧時0.2MPa)
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード