CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
83839147
品番
SCA2-O-TA-40N-25
参考基準価格(税別)
¥13,940
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
25
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
40
タイプ
低摩擦形(低圧時0.2MPa)
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード