CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
175
チューブ内径(Φmm)
100
注文コード
83839375
品番
SCA2-O-FA-100N-175
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥35,847
販売価格(税別)
¥
32,588
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
175
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
100
タイプ
低摩擦形(低圧時0.2MPa)
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード