CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
190
チューブ内径(Φmm)
80
注文コード
83839576
品番
SCA2-O-CA-80N-190
参考基準価格(税別)
¥28,930
販売価格(税込)
¥28,889
販売価格(税別)
¥
26,263
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
190
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
80
タイプ
低摩擦形(低圧時0.2MPa)
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード