CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-P〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
110
ストローク調整範囲(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
63
注文コード
83841046
品番
SCA2-P-00-63B-110-25-T2H3-H
参考基準価格(税別)
¥50,310
販売価格(税込)
¥50,229
販売価格(税別)
¥
45,663
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
820
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
110
ストローク調整範囲(mm)
25
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
63
種類
丸形
本体形状
標準
付加機能
ストローク調整形(押出し)
CADデータダウンロード