DiodesZetex Pチャンネル MOSFET250 V 197 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード83845179 品番ZVP4525E6TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc

仕様
チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 197 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 18 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 1.1 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -40 V, +40 V
トランジスタ素材 = Simm
高さ = 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする