DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2031FTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード83846615 品番ZXTN2031FTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Diodes Inc 汎用NPNトランジスタ、1.5A超

仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 5 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.56 W
最小DC電流ゲイン = 190
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
最大動作周波数 = 125 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 3.05 x 1.4 x 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする