Deltron, 高さ:25 mm, 奥行き:81 mm 480-0140

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83847236 品番480-0140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Deltron アルミDeltron アルミエンクロージャは、汎用エンクロージャです。このシリーズは、最大 5 m の水の浸漬を 1 時間必要とする製品を保護します。シリコンシールとステンレススチール製ねじが付属しています。シリコンガスケットと固定ねじが付属しています。特長と利点:細かいテクスチャを施した粉体コーティングと滑らかなナイロン 内蔵基板ガイド用途:食品加工 レジャー施設 海洋 セキュリティ

仕様
奥行き = 81 mm
高さ = 25 mm
幅 = 56 mm
外形寸法 = 81 x 56 x 25mm
IP保護等級 = IP68
フランジ = あり
ガスケット材質 = シリコン樹脂
上下水道処理認定 BS EN60529:1992
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする