480-0010 Deltron, 高さ:30 mm, 奥行き:90 mm 480-0010 DELTRON 83847245

Deltron, 高さ:30 mm, 奥行き:90 mm 480-0010

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83847245品番480-0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。 15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設

仕様
奥行き = 90 mm
高さ = 30 mm
幅 = 36 mm
外形寸法 = 90 x 36 x 30mm
IP保護等級 = IP68
フランジ = あり
ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする